Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Flansch EN 1665, Stahl 8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

SHR-6KT-FLSH-EN1665-8.8-(ZNBHL)-M5X10

Art.-Nr. 416265 10

EAN 4064155475300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Flansch EN 1665, Stahl 8.8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Art.-Nr. 416265 10

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.



Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




  1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12

  2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

  3. DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen

  4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

  5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dc)

11,8 mm

Kopfhöhe (k1)

5,8 mm

Normen

EN 1665

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer (3)

480 h

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW8

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Schaftdurchmesser

5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Produktklasse

A

Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

7 Nm

Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

3,6-7,2 kN

Zu verwendende Scheibe mit Härte

≥ 200 HV

Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse

≥ 8

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-5

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll

DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-(4,0-9,0NM)

Schraubendreher mit Drehmoment, 1/4-Zoll-Aufnahme, 1/4-Zoll-Antrieb und Rechtsanzug.
x 1 St.
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll mit Umschaltknarre

DRHMOMSHSL-USK-1/4ZO-(4-20NM)

Kompakter, schlanker Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Umschaltvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(ZNBHL)-M5

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl FK8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW8-(ZNBHL)-M5

x 500 St.
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

MU-6KT-FLSH-EN1661-8-(ZNBHL)-M5

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200 HV Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

x 500 St.
Sicherungsscheibe S Federstahl, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

SHB-SI-S-(ZFSH)-D5,0

x 1000 St.
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1, Stahl 200 HV, Zink-Nickel schwarz (ZNBH)

SHB-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-5

Scheiben mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBH) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet
x 2500 St.